Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Montagedurchschlag 12/280 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51272120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51272120
EAN/GTIN:
     4039247266777
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Montagedurchschläge

Ausführung
• Kegel 1:10, blank geschliffen
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser:
12 mm
Länge:
280 mm
Schaftdurchmesser:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: orion durchschläger, durchschläger, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.