Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Montagedurchschlag 10/230 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51272100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51272100
EAN/GTIN:
     4039247266753
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Montagedurchschläge

Ausführung
• Kegel 1:10, blank geschliffen
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser:
10 mm
Länge:
230 mm
Schaftdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 230x22x10 mm, durchschläger, orion durchschläger, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.