Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Montagedurchschlag 5/180 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51272050
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51272050
EAN/GTIN:
     4039247266722
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Montagedurchschläge

Ausführung
• Kegel 1:10, blank geschliffen
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser:
5 mm
Länge:
180 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger d12mm, durchschläger, orion durchschläger, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.