Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Messstativ 240 mm Gesamthöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION34160011
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     34160011
EAN/GTIN:
     4039247817610
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messstativ mit Magnet

Anwendung
Zum Verwenden mit Fühlhebelmessgeräten und Kleinmessuhren besonders geeignet.

Ausführung
• Schaltmagnet mit prismatischer Sohle
• Aufnahme für Schaftdurchmesser 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
65 mm
Fußbreite:
50 mm
Messarmdurchmesser:
12 mm
Fußlänge:
58 mm
Messarmlänge:
180 mm
Haftkraft:
650 N
Höhe:
240 mm
Fußgröße:
58 x 50 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnet-Messstative, Magnet, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.