Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Messkraft-Prüfsystem 5-10 N für Bügelmessschrauben komplett


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31417100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31417100
EAN/GTIN:
     4039247610501
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Messkraft-Prüfsystem
bügel-messschraube orion
Messkraft-Prüfsystem für Bügelmessschrauben

Anwendung
Zum Prüfen der Messkraft zwischen den Messflächen (bis Ø 8 mm) von Bügelmessschrauben.

Ausführung
• Kraftmessdose für Bügelmessschrauben
• Verlängerungen für Bügelmessschrauben bis 100 mm
• 3 aufschraubbare Verlängerungen für Bügelmessschrauben bis Messbereich 100 mm

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
5 N
Messbereich Kraft max.:
10 N
Messbereich Kraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Messkraft Prüfsystem, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 38,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,53*
€ 227,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,81*
€ 225,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 179,38*
€ 213,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,70*
€ 204,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 153,66*
€ 182,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.