| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ORION31404137 Herst.-Nr.: 31404137 EAN/GTIN: 4053625306572 |
| |
|
| | |
| Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Anwendung Zum Einstellen für Bügelmessschrauben.
Ausführung • Messflächen beidseitig plan • Herstellertoleranz nach DIN 863 ( js2 ) • Messflächen gehärtet und geläppt
Lieferung bis 275 mm mit Kalibrierschein von akkreditiertem Labor, ab 300 mm mit Werkskalibrierschein mit Angabe der Rückführbarkeit auf DKD / PTB-Normale. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm | Länge: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinstellmaß, einstellmaß din 863, einstellmaß, orion einstellmaß, Einstellmaße für Bügelmessschrauben, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, ORION |
| | |
| |