Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlitzfräser HSSE5 DIN 850 kreuzgezahnt 8,0x9 (22,5x8mm) hohlgeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION15804190
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     15804190
EAN/GTIN:
     4039247097883
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser orion
Schlitzfräser HSSE Co 5

Anwendung
Zum Herstellen von Nuten (P9) nach DIN 6888.

Ausführung
• HSSE Co 5
• kreuzverzahnt
• Zylinderschaft nach DIN 1835 B.
• seitlich hohlgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
22.5 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN5 - Schlitz-, T-Nutenfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE Co5
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Länge:
63 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
34 m/min
Norm Fräserausführung:
DIN 850
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HB
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schneidenbreite:
8 mm
fz Stahl 700:
0.05 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
10 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
175 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Toleranz Schneidenbreite:
e8
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
16 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Nichteisenmetall | Guss
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
h12
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Durchmesser min.:
1 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Geeignet für Scheibenfeder:
8 x 9 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
45 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N
Durchmesser max.:
10 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
45 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h8
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
30 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HB
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
10 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Durchmesser min./max.:
1-10 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Fräser, Hartmetall, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.