Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Walzenstirnfräser HSSE-TiAlN Durchmesser 40,0 x 32 x 16 Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION14247040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     14247040
EAN/GTIN:
     4039247888313
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirn-schruppfräser nr 40x32 ...
Walzenstirnfräser HSSE Co 5

Ausführung
• Bohrung mit Längs- und Quernut nach DIN 138
• am Umfang und Stirnseite schneidend
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
40 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FBN2 - Walzenstirnfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
TiAlN
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
2
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
52 m/min
Norm Fräserausführung:
DIN 1880
Werkzeugaufnahme:
Mit Quer- und Längsnut DIN 138
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Toleranz Bohrungsdurchmesser:
H7
Breite:
32 mm
Toleranz Breite Fräswerkzeug:
js16
fz Stahl 700:
0.08 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
110 m/min
Drallwinkel:
25°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
35 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
6 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
43 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
25 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss | Sonderlegierung
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
33 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
15 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
18 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
Toleranz Schneidendurchmesser:
js16
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Durchmesser min.:
40 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Ausführung Schneide:
Schruppen
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
15 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
73 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
NR
Durchmesser max.:
100 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
95 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
55 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
125 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Durchmesser min./max.:
40-100 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirn-schruppfräser orion, Fräser mit Bohrung, Stirnfräser, Walzen-, Fräser, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.