![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 125 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | FBN4 - Scheibenfräser |
Geeignet für Werkstoffgruppe S: | 1 |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Geeignet für Werkstoffgruppe K: | 1 |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Geeignet für Werkstoffgruppe P: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 27 m/min |
Norm Fräserausführung: | DIN 885 A |
Werkzeugaufnahme: | Mit Quer- und Längsnut DIN 138 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Toleranz Bohrungsdurchmesser: | H7 |
Schneidenbreite: | 12 mm |
fz Stahl 700: | 0.08 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 195 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 11 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Geeignet für Werkstoffgruppe N: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 170 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 16 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 160 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 195 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Toleranz Schneidenbreite: | k11 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 22 m/min |
Geeignet für Werkstoffgruppe M: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 20 m/min |
Geeignet für Werkstoffgruppe H: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Bohrungsdurchmesser: | 32 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Guss | Sonderlegierung |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 17 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 18 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 18 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | js16 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 1 |
Durchmesser min.: | 50 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 10 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | N |
Durchmesser max.: | 160 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 30 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 23 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 183 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Durchmesser min./max.: | 50-160 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |