Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maschinengewindebohrer Verlängerung TE 12 x 160 x 120 x 200 IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13533222
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13533222
EAN/GTIN:
     4053625475216
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Maschinengewindebohrer Verlängerung mit Innenkühlung für den Einsatz von Maschinengewindebohrern mit Innenkühlung

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen, im Gewindeschneidfutter oder Schnellwechselfutter.

Ausführung
• Stahlhalter mit Spannzange und Spannmutter, Stahlschaft der Verlängerung nach DIN für hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit und Standzeit

Ausführung
• hohe Flexibilität und schnelle Lösung, da Sonderbeschaffung von Sondergewindebohren entfällt
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
16 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schaftlänge:
90 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern
Länge:
200 mm
Spannzangenaußendurchmesser:
22 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Geeignet für Gewindebohrer Vierkantgröße:
12 mm
Geeignet für Gewindebohrer DIN 374/376:
M20
Spannzangentiefe:
46 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
12 mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, Verlängerung, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.