Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handgewindebohrer-Satz HSS D/C 5157 0 Grad G 1/4 Zoll 19 ISO2 DL/SL 3xD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13046020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13046020
EAN/GTIN:
     4039247064540
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Handgewindebohrer-Satz HSS G ISO 2 (6H) 0° 5157 D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von Rohrgewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Satz bestehend aus Vorschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
11.8 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
9 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
70 mm
Anschnittform:
D/C
Nenndurchmesser Zoll:
1/4 in
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Ausführung:
Satz
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
5157
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Typ:
UNI MAX Basic 1000 N/mm2
Passend für Gewinde:
G 1/8-G 2 Zoll
Gangzahl pro Zoll:
19
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Gewindeart:
G
Schaftdurchmesser:
11 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll:
G 1/4 in
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, orion gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, g-gewindebohrer 1/4, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,14*
€ 38,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,62*
€ 37,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,45*
€ 35,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,69*
€ 34,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,58*
€ 32,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,12*
€ 27,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.