Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handgewindebohrer-Satz HSS D/C 2181 0 Grad MF5 0,5 mm ISO2 D/S 3xD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13023050
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13023050
EAN/GTIN:
     4039247063840
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz HSS MF ISO 2 (6H) 0° 2181 D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Feingewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Satz bestehend aus Vorschneider (Form A) und Fertigschneider (Form C)

Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
4.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
4.9 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
50 mm
Anschnittform:
D/C
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Ausführung:
Satz
Steigung:
0.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
2181
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Typ:
UNI MAX Basic 1000 N/mm2
Passend für Gewinde:
MF3-MF28
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Gewindeart:
MF
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
MF5
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m5 x 0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m5, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,20*
€ 26,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,00*
€ 26,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,63*
€ 24,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,55*
€ 23,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,98*
€ 22,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,74*
€ 18,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.