Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handgewindebohrer-Satz HSS A/D/C 352 0 Grad M27 3 mm ISO2 D/S 3xD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13013270
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13013270
EAN/GTIN:
     4039247062409
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Satz bestehend aus Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
24 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
16 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
110 mm
Anschnittform:
A/D/C
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Ausführung:
Satz
Steigung:
3 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
352
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Typ:
UNI MAX Basic 1000 N/mm2
Passend für Gewinde:
M1-M30
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
27 mm
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Gewindeart:
M
Schaftdurchmesser:
20 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M27
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, orion gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m27, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 44,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 163,18*
€ 194,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,36*
€ 192,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 154,83*
€ 184,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,54*
€ 177,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 132,05*
€ 157,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.