Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handreibahle HSS H7 B 6 Grad 7,0mm x 107mm Z=6 DIN 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11604070
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11604070
EAN/GTIN:
     4039247530540
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle HSS für den universellen Einsatz bis 1000N/mm²

Anwendung
Zur Herstellung von H7 Passungen von Hand im Durchgangsloch oder bei unterbrochenen Schnittbedingungen bis 1000 N/mm².

Ausführung
• 6° Linksdrall, ungleicher Teilung und langer Anschnittform

Ausführung
• Hohe Bohrungsqualität (Maßhaltigkeit, Rundheit, Oberflächengüte)
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schneidendurchmesser:
7 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Anzahl Schneiden:
6 STK
Geeignet für Durchgangssloch:
Ja
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Toleranz Passung:
H7
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
5.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Nutenform:
Linksdrall 6°
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Geeignet für Grundloch:
Nein
Länge:
107 mm
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Durchmesser min.:
1.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schneidenlänge:
54 mm
Form:
B
Nutzlänge max.:
63 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Durchmesser max.:
40.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
Durchmesser min./max.:
1,5-40,0 mm
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 7mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.