Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stufenbohrer-Satz HSS-TiN gerade Nut Typ 1,0/2,0/3,0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11407905
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11407905
EAN/GTIN:
     4053625030651
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
mehrstufenbohrersatz orion
stufenbohrer satz
Stufenbohrer-Satz HSS-TiN gerade Nut für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

Anwendung
Zum Bohren und gleichzeitigen Entgraten bis Durchmesser 30 mm und einer Materialdicke von 5 mm in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss.

Ausführung
• Profilgeschliffene und gerade Schneide

Ausführung
• Hohe Variabilität: ein breites Spektrum an Bohrungen kann mit nur einem Werkzeug abgedeckt werden
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
2 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Oberfläche:
TiN
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Spannutform:
Gerade
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Zylindrisch
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Satzzusammenstellung:
Typ 1/2/3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
1
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufensenker, Senker, Stufensenker, Bohrer, Mehrstufen, Stufen-Senker, Stufenbohrer, Mehrstufenbohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 51,75667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,07*
€ 228,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,53*
€ 225,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,63*
€ 218,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,93*
€ 204,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 155,27*
€ 184,77
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.