Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Stufenbohrer HSS gerade Nut 6,0 mm-30,0 mm Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11407305
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11407305
EAN/GTIN:
     4053625030620
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
orion mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer HSS unbeschichtet gerade Nut für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zum Bohren und gleichzeitigen Entgraten in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss.

Ausführung
• Profilgeschliffene und gerade Schneide

Ausführung
• Hohe Variabilität: ein breites Spektrum an Bohrungen kann mit nur einem Werkzeug abgedeckt werden
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schneidendurchmesser:
30 mm
Schneidendurchmesser min.:
6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
2 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
85 mm
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Spannutform:
Gerade
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Stufenlänge:
4 mm
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Stufendurchmesser:
6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
3
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Zylindrisch
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
1
Schaftdurchmesser:
12 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Senker, Stufensenker, Bohrer, Mehrstufen, Stufen-Senker, Stufenbohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.