| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schneidendurchmesser: | 12 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Oberfläche: | TiN |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Länge: | 79 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft |
Spannutform: | Spiralförmig |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Stufenlänge: | 5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Stufendurchmesser: | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | 1 |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schaftform: | Zylindrisch |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 1 |
Schaftdurchmesser: | 6 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |