Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Mini-Messstativ mit Permanentmagnet Akrionsradius 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO7014-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     7014-10
EAN/GTIN:
     4946368695006
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Mini-Magnetstativ 68 mm Arbeitsradius

Anwendung
Zum Messen des Rundlaufes oder der Parallelität von Werkstücken. Seitenflächen können als Anschlag genutzt werden.

Ausführung
• Mini-Messstativ mit Permanentmagnet
• Halterung magnetisch
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
25 mm
Messarmdurchmesser:
6 mm
Messarmlänge:
68 mm
Höhe:
106 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,44*
€ 82,75*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,59*
€ 87,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,37*
€ 92,32*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,49*
€ 110,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.