Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Mangetstativ; Höhe 232 mm Aktionsradius 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO7011S-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     7011S-10
EAN/GTIN:
     6923903400088
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messstativ Serie 7

Anwendung
Zum Messen des Rundlaufes oder der Parallelität von Werkstücken. Seitenflächen können als Anschlag genutzt werden.

Ausführung
• V-Blockbasismodell 50 x 60 x 55 mm (LxBxH)
• Halterung magnetisch
• 600 N vertikale Abreißkraft

Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Messarmdurchmesser:
10 mm
Messarmlänge:
150 mm
Feineinstellung:
Ja
Höhe:
232 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,00*
€ 105,95*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,16*
€ 113,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 89,85*
€ 119,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.