| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO515-571 Herst.-Nr.: 515-571 EAN/GTIN: 4946368096964 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschrauben-Einstellnormal
Anwendung Zur Überprüfung und Kalibrierung von Tiefenmessschrauben.
Ausführung • Ein mit Hartmetall bestückter Endmaßblock von 25 mm wird mitgeliefert und dient als Referenzpunkt. • Die Endmaße, die in Stufen von 25 mm in einem robusten Gehäuse eingesetzt sind, ermöglichen eine genaue Einstellung der Tiefenmessschraube. Weitere Informationen: | | Kalibriergruppe: | Auf Anfrage | Anzeige: | 0 - nicht zutreffend | Akku-/Batteriebezeichnung: | 0 - nicht zutreffend | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 300 mm | Messbereich Länge min./max.: | 0-300 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmikrometer, mitutoyo einstellmaße, einstellmaß, einstellmaß für bügelmessschrauben 300 mm, Messschrauben, Tiefen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.524,12* | € 3.732,52* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.669,39* | € 3.797,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.116,45* | € 4.247,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|