| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO515-570 Herst.-Nr.: 515-570 EAN/GTIN: 4946368096957 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschrauben-Einstellnormal
Anwendung Zur Überprüfung und Kalibrierung von Tiefenmessschrauben.
Ausführung • Ein mit Hartmetall bestückter Endmaßblock von 25 mm wird mitgeliefert und dient als Referenzpunkt. • Die Endmaße, die in Stufen von 25 mm in einem robusten Gehäuse eingesetzt sind, ermöglichen eine genaue Einstellung der Tiefenmessschraube. Weitere Informationen: | | Kalibriergruppe: | Auf Anfrage | Anzeige: | 0 - nicht zutreffend | Akku-/Batteriebezeichnung: | 0 - nicht zutreffend | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 150 mm | Messbereich Länge min./max.: | 0-150 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmikrometer, mitutoyo einstellmaße, einstellmaß, einstellmass 150mm, Messschrauben, Tiefen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO |
| | |
| |