Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber-Einstellnormal Keramik 0-600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO515-556-2
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     515-556-2
EAN/GTIN:
     4946368599694
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
mitutoyo einstellmaße
Messschieber-Einstellnormal

Anwendung
Zur Prüfung von Messschiebern.

Ausführung
• Bez. 188 Teilung 20-50-100-150-200-250-300 mm
• Bez. 189 Teiling 20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-600 mm
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.332,32*
€ 4.513,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.509,96*
€ 4.592,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.054,53*
€ 5.139,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.592,07*
€ 5.464,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.569,68*
€ 5.437,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.524,89*
€ 5.384,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.509,96*
€ 5.366,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.