Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber-Einstellnormal Keramik 0-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO515-555
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     515-555
EAN/GTIN:
     4946368096919
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
mitutoyo einstellmaße
Messschieber-Einstellnormal

Anwendung
Zur Prüfung von Messschiebern.

Ausführung
• Bez. 188 Teilung 20-50-100-150-200-250-300 mm
• Bez. 189 Teiling 20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Teilung:
20 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, einstellmaß für bügelmessschrauben 300 mm, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.880,60*
€ 2.013,62*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.949,16*
€ 2.045,10*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.962,43*
€ 2.048,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,63*
€ 2.437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,33*
€ 2.420,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,89*
€ 2.365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,43*
€ 2.335,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.