Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 2-Punkt Innenfeinmessgerät Messschraube 150-250 mm ohne Messuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO511-805
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     511-805
EAN/GTIN:
     4946368613062
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
2-Punkt Innenfeinmessgerät Messschraube

Anwendung
Zum Messen von Bohrungsdurchmessern mittels des 2-Punkt-Vergleichs-Messverfahren.

Ausführung
• Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit
• Langer Kolbenhub sorgt für hohe Genauigkeit
• Großer Messbereich mit Sub-Ambossen

Ausführung
• Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%

Hinweis
ohne Messuhr

Lieferung
Einschließlich Box, Messuhr, Kunststoffschutz für Messuhren
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Durchmesser max.:
250 mm
Messbereich Durchmesser min.:
150 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Absolut Funktion:
Nein
Funktionen:
Spindelklemmung
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Abschaltautomatik:
0 - nicht zutreffend
Messtiefe:
250 mm
Kalibriergruppe:
T
Werkstoff Messbolzen:
Hartmetall
Messtiefe max.:
250 mm
Messtiefe min.:
20 mm
Anzahl Messköpfe:
1
Messtiefe min./max.:
20-250 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
150-250 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenfeinmessgerät (Preis pro Messkopf)
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,24*
€ 487,42*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,67*
€ 520,77*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,77*
€ 619,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,97*
€ 606,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.