Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenfeinmessgerät Digital ABS 1,8-4 Zoll Ziffernschritt 0,00005 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO511-521
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     511-521
EAN/GTIN:
     4946368387390
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Digital ABS Innenfeinmessgerät

Anwendung
Mit dem Präzisionsbohrlochmessgerät, können Sie den Durchmesser tiefer Bohrungen ohne Genauigkeitsverlust messen

Ausführung
• Sie können auf Knopfdruck bis zu 3 Vorwahlwerte (Preset) und obere / untere Toleranzwerte speichern und abrufen.
• GO / ± NG-Beurteilung kann eingestellt werden.
• Bis zu max. vier Verlängerungsstangen (250 oder 500 mm) können verwendet werden.
• LCD Ziffernhöhe 7.5mm
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Messbereich Durchmesser max.:
4 in
Messbereich Durchmesser min.:
1.8 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
2.280 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion | 90° schwenkbar | Absolut Funktion
Schutzart IP:
IP 53
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
T
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Anzahl Messköpfe:
12 STK
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Messkraft:
5 N
Skalenteilungswert:
0.00005 in
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
1,8-4 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenfeinmessgerät (Preis pro Messkopf)
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,18*
€ 1.159,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.135,99*
€ 1.214,69*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,45*
€ 1.442,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,79*
€ 1.716,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,97*
€ 1.620,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,49*
€ 1.590,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,75*
€ 1.562,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,45*
€ 1.532,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.