Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital 3-Punkt Innenmessschraubensatz 75-100 mm und 2 Einstellringen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-985
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-985
EAN/GTIN:
     4946368562957
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IP65

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Titanbeschichtetes Hartmetall (6 - 12 mm)
• Titanbeschichteter gehärteter Stahl(12 - 100mm)
• LCD-Display Ziffernhöhe 7,5 mm
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Preset-Funktion
• Digimatic
• IP65
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen

Hinweis
Mit Einstellringen, ohne Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Einstellring
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
6.079 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
87 mm
Schutzart IP:
IP 65
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
75 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Anzahl Messköpfe:
2 STK
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
75-100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.596,11*
€ 2.730,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.625,88*
€ 2.824,00*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.748,03*
€ 3.027,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.027,51*
€ 3.602,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.853,09*
€ 3.395,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.802,47*
€ 3.334,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.764,16*
€ 3.289,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.748,03*
€ 3.270,16
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.748,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.