Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital 3-Punkt Innenmessschraubensatz 25-50 mm und 2 Einstellringen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-983
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-983
EAN/GTIN:
     4946368562933
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IP65

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Titanbeschichtetes Hartmetall (6 - 12 mm)
• Titanbeschichteter gehärteter Stahl(12 - 100mm)
• LCD-Display Ziffernhöhe 7,5 mm
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Preset-Funktion
• Digimatic
• IP65
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen

Hinweis
Mit Einstellringen, ohne Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Einstellring
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
3.289 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
40 mm | 30 mm
Schutzart IP:
IP 65
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
25 mm
Messbereich Länge max.:
50 mm
Anzahl Messköpfe:
3 STK
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
25-50 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.815,57*
€ 2.969,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.854,26*
€ 3.070,24*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 3.129,41*
€ 3.291,23*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.291,23*
€ 3.916,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.271,01*
€ 3.892,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.185,38*
€ 3.790,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.143,71*
€ 3.741,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.129,41*
€ 3.724,00
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.129,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.