Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschrauben 3-Punkt im Satz 0,275-0,5 Zoll IP65 Ti-Legierung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-976
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-976
EAN/GTIN:
     4946368563350
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
Innenmessschraubensatz
innenmessschraubensatz mitutoyo
3-punkt innenmeßschrauben-satz
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz IP 65, wechselbarem Messkopf

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Titanium beschichtetes Wolframcarbid (6-12 mm)
• Titanium beschichtetes Hartmetall (12-200 mm)
• LCD-Display Ziffernhöhe 7,5 mm
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Preset-Funktion
• Digimatic
• IP65
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• Hohe Haltbarkeit und Schlagfestigkeit
• geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen

Hinweis
Mit Einstellringen und Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Einstellring
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Enthaltene Verlängerungen:
100 mm
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Anzahl Verlängerungen:
1 STK
Bruttogewicht:
1.066 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Abschaltautomatik
Durchmesser Einstellring:
0,35 Zoll | 0,425 Zoll
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
0.275 in
Messbereich Länge max.:
0.5 in
Anzahl Messköpfe:
3 STK
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0,275-0,5 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,52*
€ 1.811,49*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,57*
€ 1.941,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.941,81*
€ 2.310,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.827,31*
€ 2.174,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.787,06*
€ 2.126,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.752,73*
€ 2.085,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.734,57*
€ 2.064,14
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 247,79572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.