Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschraube 3-Punkt Digital 0,35-0,425 Zoll IP65 Ti-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-262
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-262
EAN/GTIN:
     4946368563152
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• Titaniumbeschichtetes Hartmetall
• Preset-Funktion
• Digimatic
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Lock-Funktion

Ausführung
• Hohe Haltbarkeit und Schlagfestigkeit

Hinweis
Ohne Einstellring oder Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0.35 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.630 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.00005 in
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge Zoll max.:
0.425 in
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0,35-0,425 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube mitutoyo digital, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 905,66*
€ 981,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,27*
€ 992,93*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,67*
€ 1.060,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,86*
€ 1.242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,23*
€ 1.212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,14*
€ 1.192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,67*
€ 1.176,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.