Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschraube 3-Punkt Digital 50-63 mm IP65 Ti-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-170
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-170
EAN/GTIN:
     4946368563022
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• Titaniumbeschichtetes Hartmetall
• Preset-Funktion
• Digimatic
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Lock-Funktion

Ausführung
• Hohe Haltbarkeit und Schlagfestigkeit

Hinweis
Ohne Einstellring oder Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
1.225 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
50 mm
Messbereich Länge max.:
63 mm
Fehlergrenze:
0.003 mm
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
50-63 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 1.113,33*
€ 1.176,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.096,55*
€ 1.187,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.138,74*
€ 1.229,98*
Frei Haus
ab € 1.369,67*
€ 1.471,32*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,95*
€ 1.400,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,33*
€ 1.379,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,90*
€ 1.351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,25*
€ 1.333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,33*
€ 1.324,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.