Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschraube 3-Punkt Digital 6-8 mm IP65 Ti-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-161
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-161
EAN/GTIN:
     4946368562827
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65 Digimatic IP65 Einzelmessschrauben

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• mit DIGIMATIC Schnittstelle
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• Hohe Haltbarkeit und Schlagfestigkeit
• geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen

Hinweis
Ohne Einstellring, ohne Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.620 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Lock-Funktion (Tastatursperre)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
6 mm
Messbereich Länge max.:
8 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Ausführung Messkontakt:
Titanbeschichtetes Wolframcarbid
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
6-8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 914,58*
€ 992,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,00*
€ 1.003,74*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,37*
€ 1.068,17*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,17*
€ 1.271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,16*
€ 1.166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,23*
€ 1.147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,37*
€ 1.128,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.