Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Dreipunkt-Innenmessschraubensatz 100-200 mm einfaches Design


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-994
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-994
EAN/GTIN:
     4946368518060
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz Holtest einfaches Modell

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• Nichtrostend

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkszertifikat
Weitere Informationen:
Enthaltene Verlängerungen:
150 mm
Anzahl Verlängerungen:
1 STK
Ziffernschrittwert:
0.005 mm
Durchmesser Einstellring:
125 mm | 175 mm
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
100 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Messbereich Länge min./max.:
100-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innenmessschraubensatz, Kalibrierung für Innenmessschrauben, mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.410,57*
€ 3.546,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.443,90*
€ 3.665,93*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 3.619,54*
€ 3.931,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.132,27*
€ 4.278,93*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.931,29*
€ 4.678,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.712,27*
€ 4.417,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.654,41*
€ 4.348,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.619,54*
€ 4.307,25
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.619,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.