Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Bügelmessschraube QuantuMike Messbereich 0-25mm Digimatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO293-140-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-140-30
EAN/GTIN:
     4946368716602
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
mitutoyo digitale bügelmessschraube...
bügel-messschraube digital
Elektronische Bügelmessschraube QuantuMike IP65 Digimatic

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• ABS-Funktion
• HOLD (Messwertspeicherung)
• Origin (Maßvoreinstellung)
• mit Ratschentrommel
• Datenausgang Digimatic

Ausführung
• hohe Batterielebensdauer von ca. 2,4 Jahren
• Schnellere Messung durch Verwendung einer größeren Gewindesteigung von 2 mm/U

Lieferung
Einschließlich Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 25 mm), bis 50 mm Messbereich mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.3 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.480 kg
Messkraft max.:
12 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
7 N
Funktionen:
ABS-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
2 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
1 µm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Bügeltiefe:
25 mm
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
7-12 N
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 331,49*
Lager 245
7
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 351,56*
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 397,66*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
05CZA662
ab € 75,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.