Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messuhr 0,001 mm Messbereich 1 mm Edelsteingelagert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO2109AB-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     2109AB-10
EAN/GTIN:
     4946368842028
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
messuhr mitutoyo
Mechanische Messuhren

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm

Lieferung
Lieferung mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
1 mm
Stoßschutz:
Ja
Außendurchmesser:
57 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
0.2 mm
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Kunststoff
Gehäuse drehbar:
Ja
Messkraft:
1.5 N
Skalenteilungswert:
0.001 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,17*
€ 100,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 85,60*
€ 113,44*
Lager 245
8
€ 7,90*
ab € 90,35*
€ 113,45*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.