Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messuhr analog Messbereich Länge 10 mm metrisch Skalenteilung 0,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO2046AB-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     2046AB-60
EAN/GTIN:
     4946368842493
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr mitutoyo
messuhr
Mechanische Messuhren

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm

Lieferung
Lieferung mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
10 mm
Außendurchmesser:
57 mm
Schutzart IP:
IP 64
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 132,39*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,14*
€ 141,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,66*
€ 149,35*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,16*
€ 166,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.