Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Höhenmessgerät Digital mit Doppelsäule 0-12 Zoll mit 10 mm Kugeltaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO192-670-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     192-670-10
EAN/GTIN:
     4946368583426
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenmessgeräte-Taster
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Elektronisches Höhenmess- und Anreißgerät Doppelsäule Serie 192

Anwendung
Zum Anbringen von Maßlinien auf einer Werkstückoberfläche, sowie zum Messen von Höhen und Abständen.
• Hartmetallbestückte Anreißnadel
• Säulenbauform für hohe Messgenauigkeit
• LCD Anzeige 11 mm
• ON/OFF
• Hold-Funktion

Ausführung
• parallaxfreie Ablesung

Lieferung
Einschließlich Anreißnadel Anreißnadelhalter, Batterie und Schutzhülle
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Fußbreite:
100 mm
Bruttogewicht:
7.500 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.00005 in
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
M
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Fußlänge:
149 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge max.:
12 in
Feineinstellung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Fußlänge x Fußbreite:
149 x 100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Höhenmess- und Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe: Höhenreißer, höhenmessgeräte-taster mitutoyo, höhenmessgerät, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,24*
€ 1.096,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.019,88*
€ 1.119,85*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,85*
€ 1.166,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,48*
€ 1.388,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,51*
€ 1.375,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,55*
€ 1.348,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,89*
€ 1.331,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,85*
€ 1.317,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.