Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic Höhenmess- und Anreissgerät Messbereich 0-1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO192-615-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     192-615-10
EAN/GTIN:
     4946368583341
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Elektronisches Höhenmess- und Anreißgerät Doppelsäule Serie 192

Anwendung
Zum Anbringen von Maßlinien auf einer Werkstückoberfläche, sowie zum Messen von Höhen und Abständen.
• Hartmetallbestückte Anreißnadel
• Säulenbauform für hohe Messgenauigkeit
• LCD Anzeige 11 mm
• ON/OFF
• Hold-Funktion

Ausführung
• parallaxfreie Ablesung

Lieferung
Einschließlich Anreißnadel Anreißnadelhalter, Batterie und Schutzhülle
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Fußbreite:
150 mm
Bruttogewicht:
19.200 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
M
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Fußlänge:
250 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Feineinstellung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Fußlänge x Fußbreite:
250 x 150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Höhenmess- und Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe: höhenmessgerät mitutoyo, höhenmessgerät, höhenmeßgeräte 1000 mm, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.709,04*
€ 1.783,15*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.969,08*
€ 2.088,45*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.165,71*
€ 2.240,78*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,78*
€ 2.666,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,87*
€ 2.651,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,21*
€ 2.602,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,71*
€ 2.577,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.