| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO182-105 Herst.-Nr.: 182-105 EAN/GTIN: 4946368045931 |
| |
|
| | |
| Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung - Serie 182
Anwendung Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen
Ausführung • Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen • Inch/metrisch • Angelassener Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Zöllig | Breite: | 0.75 in | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 150 mm | Skalenteilungswert: | 1/32 in | Messbereich Länge min./max.: | 0-150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,05* | € 20,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,80* | € 21,73* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,34* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|