Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Stahl Maßstab, metrisch/zöllig 150mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2429988
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2429988
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Lineale
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 19mm
Finish = Chrom satiniert
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
19mm
Finish:
Chrom satiniert
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,05*
€ 20,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,80*
€ 21,67*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 23,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.