Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Einbaumessschraube 0-25 mm Messbereich mit Klemmung HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO150-210
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     150-210
EAN/GTIN:
     4946368021997
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbau messschraube
Einbaumessschrauben Standardgröße mit Spannmutter

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen, zur Feinverstellung von Kreuztischen

Ausführung
• Mit regulärer Skalierung
• Mit Spannmutter
• Drehende Spindel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Skalentrommeldurchmesser:
18 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge:
25 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftlänge:
11 mm
Kalibriergruppe:
DE
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Hartmetall
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messkontaktform:
Flach
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 115,91*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,73*
€ 124,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,16*
€ 130,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.