Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Einbaumessschraube Messbereich 0-5 mm Schaft mit Mutter 3,5 mm SR1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO148-216
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     148-216
EAN/GTIN:
     4946368020952
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbau messschraube
Einbaumessschrauben sehr kleines Modell mit Spannmutter und sphärische Spindel

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen, zur Feinverstellung von Kreuztischen

Ausführung
• Mit regulärer Skalierung
• Mit Spannmutter
• Drehende Spindel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
2 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Skalentrommeldurchmesser:
6 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge:
5 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
3.5 mm
Einspannschaftlänge:
3.2 mm
Kalibriergruppe:
DE
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge max.:
5 mm
Fehlergrenze:
0.005 mm
Spindelklemmung:
Nein
Messkontaktform:
Sphärisch (SR1.5)
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 115,13*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,04*
€ 123,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,51*
€ 129,82*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.