Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Kragarmregal 2 Felder IPE120 einseitig 2500 x 500 mm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-META20076351
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20076351
EAN/GTIN:
     4026212126198
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal einseitig
Multistrong Regal
Kragarmregal, einseitig RAL 5010

Anwendung
Kragarmregale bieten die optimale Lösung für alle Arten der stehenden und liegenden Langgutlagerung und der Lagerung von Tafel- und Plattenware. META bietet zwei Kragarm-Lösungen, das META ATLAS ST und das META MULTISTRONG. Damit lässt sich von der kleinen, kompakten Regalzeile für leichte bis mittelschwere Langgüter bis hin zu hochaufragenden Kragarmregalen für schwere Profile und Tafelware alles realisieren. Das META ATLAS ST gibt es in zwei Varianten. Als Kragarmregal ist es mit gleichlangen Kragarmen ausgestattet. Das Langgutregal hingegen ist mit unterschiedlich langen Kragarmen bestückt, die nach oben immer kürzer werden. Das gesteckte META MULTISTRONG Regal gibt es in zwei Varianten, in Light und Medium. Die schwere Ausführung META MULTISTRONG Heavy bieten wir Ihnen als geschraubte Version an. Diese unterscheiden sich in ihrer Kragarmbelastung, Light = bis 220 kg, Medium = bis 535 kg und Heavy = bis 1.960 kg. Bei diesem Profi-System kann der Kunde zwischen vielen Bemaßungsvarianten wählen.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
• Warmgewalzte Profile IPE beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig, dafür wird nur das Fußteil ausgetauscht
• Stabile Markenqualität der Spitzenklasse
• Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung
• Fußlagerebene bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar

Ausführung
• Diverse Ausführungen verfügbar
• Eingebaute Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen
• Schneller Warenzugriff

Hinweis
Wenn das Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
ST
Achsmaß:
1330 mm
Anzahl Ebenen (inklusive Fuß):
6
Oberfläche:
PLV
Anzahl Ständer:
3 STK
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/5
Länge:
2724 mm
Ausführung:
Einseitig
Anzahl Regalfelder:
2
Tragfähigkeit pro Arm:
175 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Arme:
5 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
2500 mm
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
525 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Multistrong, kragarmregal einseitig grundregal, multistrong regal, kragarmregal einseitig 3ständer, Kragarmregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Grund-Regal, Grundregal, Kragarm, Kragarmregal einseitig-Kragarmregale, META
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.644,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,66*
€ 2.237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,05*
€ 2.206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,44*
€ 2.096,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,15*
€ 2.030,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,86*
€ 1.957,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.