Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Weitspannregal Mini-RACK Höhe 2200 mm, Anbauregal m.Spanplatte 2600x1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META20051269
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051269
EAN/GTIN:
     4026212058031
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal MINI-RACK verzinkt, mit Spanplatte. Schraub- oder steckbar

Anwendung
Weitspannregale bieten großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrigteile und besonders große und / oder schwere Artikel. META Weitspannregale – das gesteckte META SPEED-RACK oder das geschraubte META MINI-RACK Regal – eignen sich hervorragend für die Lagerung von sperrigen Gütern mit leichter bis mittlerer Belastung in Handel, Industrie und Handwerk. Es kommt branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz. Beide Systeme erhält man wahlweise mit Spanplattenböden oder Stahlpaneelen.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Einlagerung liegend oder stehend
• Fachböden im Raster von 50 mm verstellbar
• Stufenholme im Raster von 200 mm gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln
• Einlegeboden: Spanplatte Natur

Hinweis
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 2 Stück Bodenanker je Rahmen erforderlich (auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Rastermaß:
50 mm
Tiefe:
1050 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
2500 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Schraubmontage
Regaltyp:
Anbauregal
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
2651 mm
Ausführung:
Mit Spanplatte
Tragfähigkeit pro Fachboden:
490 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
3 STK
Nennlänge:
2600 mm
Höhe:
2200 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal, Weitspannregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,86*
€ 643,56*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 581,01*
€ 643,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,39*
€ 653,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,51*
€ 657,11*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,43*
€ 973,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,14*
€ 1.158,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,30*
€ 1.101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,88*
€ 1.074,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,43*
€ 1.010,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.