Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Schwerlast-Kragarmregal 3 Felder IPE200 doppelseitig 4000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     245-META200184967
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200184967
EAN/GTIN:
     4026212322286
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal, doppelseitig RAL 5010

Anwendung
Kragarmregale bieten die optimale Lösung für alle Arten der stehenden und liegenden Langgutlagerung und der Lagerung von Tafel- und Plattenware. META bietet zwei Kragarm-Lösungen, das META ATLAS ST und das META MULTISTRONG. Damit lässt sich von der kleinen, kompakten Regalzeile für leichte bis mittelschwere Langgüter bis hin zu hochaufragenden Kragarmregalen für schwere Profile und Tafelware alles realisieren. Das META ATLAS ST gibt es in zwei Varianten. Als Kragarmregal ist es mit gleichlangen Kragarmen ausgestattet. Das Langgutregal hingegen ist mit unterschiedlich langen Kragarmen bestückt, die nach oben immer kürzer werden. Das gesteckte META MULTISTRONG Regal gibt es in zwei Varianten, in Light und Medium. Die schwere Ausführung META MULTISTRONG Heavy bieten wir Ihnen als geschraubte Version an. Diese unterscheiden sich in ihrer Kragarmbelastung, Light = bis 220 kg, Medium = bis 535 kg und Heavy = bis 1.960 kg. Bei diesem Profi-System kann der Kunde zwischen vielen Bemaßungsvarianten wählen.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
• Warmgewalzte Profile IPE beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig, dafür wird nur das Fußteil ausgetauscht
• Stabile Markenqualität der Spitzenklasse
• Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung
• Fußlagerebene bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar

Ausführung
• Diverse Ausführungen verfügbar
• Eingebaute Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen
• Schneller Warenzugriff

Hinweis
Wenn das Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
23520 kg
Anzahl Ebenen (inklusive Fuß):
5
Oberfläche:
PLV
Regaltyp:
Grundregal
Ausführung:
Doppelseitig
Anzahl Regalfelder:
3
Tragfähigkeit pro Arm:
505 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Breite:
3100 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
4000 mm
Ständerlast einseitig:
5880 kg
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
2020 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Grund-Regal, Grundregal, META
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.041,32*
€ 5.269,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.860,36*
€ 5.269,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.895,21*
€ 5.275,83*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.093,96*
€ 5.338,62*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.542,57*
€ 8.172,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.172,44*
€ 9.725,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.707,05*
€ 9.171,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.607,00*
€ 9.052,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.542,57*
€ 8.975,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.