Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steckregal Grundregal 2500 x 1700 x 500 mm verzinkt mit 5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META200182660
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182660
EAN/GTIN:
     4026212309607
Suchbegriffe:
Clip 200 Regal
Regal Clip 200
Grund-Regal
Grundregal
Fachboden-Steckregal einzeilig Verzinkt

Anwendung
Universelles Regalsystem für alle Anwendungsgebiete der Lagerung, schneller Auf- und Umbau durch einfaches Stecken der Fachböden, ohne Werkzeug montierbar

Ausführung
• Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut
• Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör, Kantenhöhe Fachboden 40 mm
• Tiefensteifen sind auch bei beschichteten Rahmen aus technischen Gründen immer verzinkt
• Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
• Wahlweise mit zerlegtem oder vormontiertem Rahmen

Ausführung
• Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
• Stabil und zuverlässig
• Diverse Ausführungen verfügbar

Hinweis
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Abdeckboden max. 200 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Feld:
1400 kg
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
500 mm
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
1700 mm
Höhe:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal grundregal 5 stahlböden meta, clip 200 regal, schwerlastregal meta, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Anbau-Regal, Anbauregal, META
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,39*
€ 694,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.