Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steckregal Anbauregal 2000 x 1700 x 600 mm verzinkt mit 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META200182657
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200182657
EAN/GTIN:
     4026212309577
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 200 Regal
Regal Clip 200
Fachboden-Steckregal einzeilig Verzinkt

Anwendung
Universelles Regalsystem für alle Anwendungsgebiete der Lagerung, schneller Auf- und Umbau durch einfaches Stecken der Fachböden, ohne Werkzeug montierbar

Ausführung
• Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut
• Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör, Kantenhöhe Fachboden 40 mm
• Tiefensteifen sind auch bei beschichteten Rahmen aus technischen Gründen immer verzinkt
• Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
• Wahlweise mit zerlegtem oder vormontiertem Rahmen

Ausführung
• Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
• Stabil und zuverlässig
• Diverse Ausführungen verfügbar

Hinweis
Regale mit dem Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fach-/ Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Abdeckboden max. 200 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Anzahl Fachböden:
4 STK
Nennlänge:
1700 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbau meta, clip 200 regal, schwerlastregal meta, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, Grund-Regal, Grundregal, META
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.