Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Flipchart Fahrbar Höhenverstellbar 170 1960mm Tafel aus Melaminharzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL6372682
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372682
EAN/GTIN:
     4002390052573
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULstandard, mit Sternfuß fahrbar und stufenlos höhenverstellbar

Anwendung
Als Magnettafel und Schreibtafel verwendbar.

Ausführung
• Tafel aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, trocken abwischbar
• Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff
• stufenlos höhenverstellbar von 1780 bis 1960 mm
• 5 feststellbare Rollen zum leichten Bewegen
• zwei seitlich ausklappbare und magnethaftende Papierhalter
• mit Ablageschale und Abdeckklappe aus bruchsicherem Kunststoff
• horizontal verschiebbare Blockhalter
• Zubehör: Flipchartmarker Bez.-Nr. 326-330, Flipchart-Papier Bez.-Nr. 398
Weitere Informationen:
Werkstoff Tafel:
Melaminharz/kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Höhe max.:
1960 mm
Mit Ablageschale:
Ja
Höhe min.:
1780 mm
Magnethaftend:
Ja
Anzahl Rollen:
5 STK
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
660 mm
Mit Rollen:
Ja
Höhe:
970 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel maul, schreibtafel, Whiteboard, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Tafel, Whiteboard-Flipchart, MAUL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 83,29*
€ 109,27*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 83,59*
€ 109,59*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 96,94*
€ 125,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 132,46*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 111,89*
€ 144,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.