Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte Format A4, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL2352708
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352708
EAN/GTIN:
     4002390022477
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett mit breiter Klemmleiste aus eloxiertem Aluminium, Format DIN A4

Ausführung
• breite Klemmleiste mit kräftigen Metallfedern an kurzer Seite
• Gleitschutz an der Unterseite, auch gegen Verrutschen auf der Tischplatte

Ausführung
• sehr stabil bei geringer Plattenstärke
• grifffreundliche Kanten, umlaufend gefräst und abgerundet
• hochwertig und elegant: für designorientierte Anwender
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
ALU
Plattenstärke:
1,5 mm
Klemmhöhe:
10 mm
Breite:
230 mm
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett silber, blockklemme, maul blockklemme, Dokumententaschen, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Klemmbretter, Klemmbrettmappe, Klemmbrettmappen, MAUL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,44*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 15,07*
€ 21,68*
€ 5,50*
ab € 16,61*
€ 24,04*
€ 6,95*
ab € 16,52*
€ 24,04*
Lager 245
18
€ 7,90*
ab € 22,04*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.