Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2352708 Herst.-Nr.: 2352708 EAN/GTIN: 4002390022477 |
| |
|
| | |
| - Edel: Platte und Klemmer aus eloxiertem Aluminium
- Grifffreundliche Kanten, umlaufend gefräst
- Gleitschutz an der Unterseite gegen Verrutschen auf der Tischplatte
- Klemmweite ca. 1,1 cm
- Stabil: Plattenstärke 0,15cm
- Größe 34,0 x 23,0 x 1,4 cm
- Format: A4
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.376 kg | Farbe: | aluminium | Farbname: | aluminium | für Format: | A4 | Höhe: | 340 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Tiefe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 20,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,07* | € 21,68* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,61* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,52* | € 24,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,76* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|