Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2352708 Herst.-Nr.: 2352708 EAN/GTIN: 4002390022477 |
| |
|
| | |
| - Besonders edel: Platte und Klemmer aus eloxiertem Aluminium
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sehr stabil bei geringer Plattenstärke, leicht zu reinigen
- Schonend: Gleitschutz an der Unterseite, auch gegen Verrutschen auf der Tischplatte
- Grifffreundlich: Keine scharfen Kanten, umlaufend gefräst und abgerundet
- Kühl, hochwertig, elegant: Für designorientierte Anwender
- Breiter Klemmer mit kräftigen Metallfedern
- Klemmweite ca. 1 cm
- Plattenstärke 0,15 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Grifffreundliche Kanten, umlaufend gefräst. Gleitschutz an der Unterseite. Stabil. Plattenstärke 15 mm | Breite: | 233 | Farbe: | aluminium | Höhe: | 342 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 100 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 10 | Material der Klemme: | Aluminium | Herstellerprodukttyp: | Aluminium eloxiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 14 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | aliminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 20,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,08* | € 21,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,13* | € 26,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,79* | € 26,26* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,02* | € 27,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|